曜日別特売

レフオイル NS

レフオイル NS - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

熱に対して不安定な成分がほとんどないので、高い油温で使用されてもスラッジをつくらず、加温ヒーターへのカーボン付着がほとんどありません。吐出弁のような油が高温薄膜状態となるような条件にさらされても固いカーボン堆積物をつくりません。
精製度が高くスラッジをつくりやすい成分を含まないので、冷媒やシステム中に存在する他の物質との化学反応に対する抵抗力を有しております。
精製度が高いので、スラッジを生成しやすい冷凍機に使用できます。システムの低温部分でフロック状物質の分離を防ぎます。
可能な限り脱水してから専用の容器に充填して出荷されますので、水分含有量が極めて少なく高い絶縁耐力を備えています。
高温運転でも適性な粘度を保持し圧縮機の摩耗を防ぎ、また、低温でも十分な流動性を持っており、いかなる時にも充分な油膜を形成します。

用途
冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑。
電気冷蔵庫、ルームクーラ、パッケージ型エアコンディショナなど密閉型冷凍圧縮機の潤滑。
低温環境で使用される油圧機器の作動油。
低温で使用される一般機械の潤滑油。
エアフィルタ用オイル。
適合範囲圧縮機・油圧機器・一般機械・エアフィルタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
容量(L)
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529018623GS1缶(200L)3GS200168-42.529.5(40℃)、4.35(100℃)
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529018784GS1缶(200L)4GS200178-37.555.5(40℃)、5.87(100℃)
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529018873GS1缶(20L)3GS20168-42.529.5(40℃)、4.35(100℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529018964GS1缶(20L)4GS20178-37.555.5(40℃)、5.87(100℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529019055GS1缶(20L)5GS20196-22.593.2(40℃)、7.82(100℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする