東和制電工業(TOWA)
小型パドル式レベルスイッチ HL
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
材質
シャフト・ハネ/SUS304
フランジ・ケース/アルミ合金
シール/ニトリルゴム
トルク値(N・cm)
検出/約4.9
スリップ/約24.5~29.4
取付
ねじ込みG3/4
タイプ
耐熱
消費電力(W)
1.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
1
センサー
一体型 AC電源
保護等級
IP55相等
出力接点
1C
最高使用温度(℃)
タンク内:MAX100、タンク外:MAX55
リード線
VCT 0.75sq 5芯 500mm
羽根の長さ(mm)
35×80
使用圧力範囲(kPa)
タンク内:0~196
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
全6種類を絞り込む
電源電圧(V)
AC100/110
AC200/220
寸法L(mm)
85mm
100mm
135mm
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源電圧(V)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52902027
HL-400H AC100/110V L-85
AC100/110
85mm
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52902036
HL-400H AC200/220V L-85
AC200/220
85mm
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52902045
HL-400H AC100/110V L-100
AC100/110
100mm
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
52902054
HL-400H AC200/220V L-100
AC200/220
100mm
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
52902063
HL-400H AC100/110V L-135
AC100/110
135mm
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52902072
HL-400H AC200/220V L-135
AC200/220
135mm
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください