クーラー コロラド

クーラー コロラド アステージ(I.BEAM)

1.5Lペットボトルなら21本、2Lペットボトルなら18本を立てたまま収納できます。
容量があるのでキャンプや大人数のアウトドアに最適です。
キャスター付きで、ハンドルを引いて楽々移動。

トラスコ品番819-3459 材質本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム) 質量(g)約6800 容量(L)約52 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約750×370×389 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×240×300 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52909876 #55ミズイロ
オープン
 
 
取扱い終了
31269089 CRD-75
37,326
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする