曜日別特売

フロートバルブ用Oリング Φ11

フロートバルブ用Oリング Φ11 - NTBフロートバルブ用Oリング Φ11 - NTB
(17件のレビュー)

汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製

適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※外径は±0.2mmの誤差がございますが、ご使用には問題ございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52956593UCO-001FV1個
330
289
318(税込)
当日出荷
52956602UCO-001FV-101セット(10個)
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52956602
2025-03-21
用途: バイクメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

安心のNTB製品。
キャブを偶に触る時に常備してると安心です。

対象商品 : 52956593
2024-06-28
用途: TW200Eのニードルバルブ

DG07J_TW200EのキャブからのオーバーフローはこのニードルバルブのOリングが原因でしたが、これは単体では供給されてないのでダメもとで試しに購入したところバッチリ適合!外径Φ11は無いですね。Φ10くらいです。もう2個くらい買って予備に備蓄しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52956593
2023-12-03
用途: キャブレターのOH
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

社外品ですが、御社は信頼できますね。値段も手頃で助かります。

対象商品 : 52956593
2022-11-08
用途: オートバイの整備
サービス業

純正部品としては出ないOリンクです。
ヤマハSR400(キャブ)のキャブレター整備に使用しました。
急なガソリンフローに備えて、常備しておくと安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 52956602
2022-09-24
用途: バイク整備
その他業種

zx10のキャブOHに使用しました純正品のの代用ですが品質には満足しています。

対象商品 : 52956593
2022-02-22
用途: Φ11とありますが…
その他業種

Φ11とありますが、実測では外径約10mmほどでした。
まだ使用していませんが、少し広げて使用するイメージでしょうか…?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

外径は±0.2mmの誤差がございますが、ご使用には問題ございません。

対象商品 : 52956593
2021-06-17
用途: キャブレターのオーバーホール
サービス業

Oリングが劣化の為オーバーフローするために注文。
商品の到着も早くサイズもピッタリでした。

対象商品 : 52956593
2021-01-18
用途: yz125のキャブオーバフロー修理
製造業

yz125のキャブ修理に使用しました。純正品より安いのでおすすめです。
気になるのは純正品との比較ですが、寿命を求めるような部品ではないのでとにかく安く交換サイクルをまめにする方が車両には良いと考えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする