エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)

エマルジョン型離型剤(食品包装容器用) - 信越化学工業

低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。

用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52960757KM-860A1缶(1kg)
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
52960766KM-860A1箱(1kg×10缶)
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52960775KM-860A1缶(16kg)
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする