エマルジョン型離型剤

エマルジョン型離型剤 - 信越化学工業

ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。
ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。
有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。

pH4.0比重1.00(25℃)粘度中(1000~3000mPa・s)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52960784KM-862T1缶(1kg)-
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52960793KM-862T1箱(1kg×10缶)-
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
52960802KM-862T1缶(16kg)-
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
70972460KM-862T【ワケあり】1缶(1kg)※理由あり(未使用・未開封)
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする