信越化学工業
エマルジョン型離型剤
長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。
ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。
粘度範囲(mPa・s)
低(~1000mPa・s)
pH
7.0
比重
0.97(25℃)
不揮発分
32%(105℃×3h)
外観
乳白色液体
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52960818
シルキャストU
1缶(1kg)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
63日以内出荷
返品不可
52960827
シルキャストU
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52960836
シルキャストU
1缶(16kg)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください