曜日別特売

オイル型離型剤(水溶性)

オイル型離型剤(水溶性) - 信越化学工業

水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。
水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。
このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。

外観淡黄色透明液体比重1.03(25℃)粘度(mm2/s)1600(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52960906KM-244F1缶(1kg)
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
52960915KM-244F1箱(1kg×10缶)
オープン
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
52960924KM-244F1缶(16kg)
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする