信越化学工業
溶液型離型剤
特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。
特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
外観
無色~淡黄色透明液体
比重
0.99(25℃)
不揮発分
50%(105℃×3h)
溶剤
トルエン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52960985
KS-707
1缶(1kg)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52960994
KS-707
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
86,900
¥
95,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52961003
KS-707
1缶(18kg)
オープン
¥
159,000
¥
174,900
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください