信越化学工業
焼付け型離型剤
特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
比重
0.81(25℃)
不揮発分
15%(105℃×3h)
外観
無色~淡黄色透明液体
危険等級
Ⅱ
溶剤
石油系炭化水素+トルエン+キシレン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52961012
KS-700
1缶(1kg)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
52961028
KS-700
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52961037
KS-700
1缶(14kg)
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください