信越化学工業
焼付け型離型剤
比較的低温で焼き付けることができます。
標準焼付条件は、200℃で1時間です。
外観
淡褐色透明液体
比重
0.79(25℃)
不揮発分
15%(105℃×3h)
溶剤
石油系炭化水素+トルエン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52961046
KS-7201
1缶(1kg)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52961055
KS-7201
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
96,900
¥
106,590
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52961064
KS-7201
1缶(14kg)
オープン
¥
139,000
¥
152,900
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください