曜日別特売

焼付け型離型剤

焼付け型離型剤 - 信越化学工業

特にパン、ビスケット、焼き菓子などの食品工業用に開発された離型剤です。焼付処理した被膜は持続性に優れ、食品衛生法の樹脂製の容器包装の規格基準に適合します。
標準焼付条件は、200℃で40分または230℃で30分です。

比重0.81(25℃)不揮発分20%(105℃×3h)外観淡橙色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52961073KS-72001缶(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52961082KS-72001箱(1kg×10缶)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52961098KS-72001缶(14kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52961073KS-720052961012KS-700画像準備中焼付け型離型剤信越化学工業1缶(1kg)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52961082KS-720052961046KS-7201画像準備中焼付け型離型剤信越化学工業1缶(1kg)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする