焼付け型離型剤 SEPA-COAT

焼付け型離型剤 SEPA-COAT - 信越化学工業

シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。

用途離型剤、潤滑剤、撥水剤特性耐久比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
納期は目安となります。生産状況で納期は前後しますのでご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承の上でご注文をお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52961116SEPA-COAT1箱(1kg×10缶)
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52961125SEPA-COAT1缶(14kg)
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
52961107SEPA-COAT1缶(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする