曜日別特売

HSトランスN

HSトランスN - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。
酸化安定性が優れている。
低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。
小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。

用途電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。適合範囲変圧設備規格JIS C 2320分類 1種4号引火点(℃)150外観淡黄色流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)8.43(40℃)、2.26(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.87危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52960163-1缶(200L)200
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
52960172-1缶(18L)18
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする