曜日別特売

チェンソーオイル

チェンソーオイル - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。
チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているので、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。
張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。
潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。
チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。

適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529601881101缶(200L)200272-25110(40℃)、12(100℃)102
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529601971101缶(18L)18272-25110(40℃)、12(100℃)102
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
529602061101箱(4L×6缶)4272-25110(40℃)、12(100℃)102
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
529602152201缶(200L)200280-22.5213(40℃)、19(100℃)100
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529602242201缶(18L)18280-22.5213(40℃)、19(100℃)100
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
529602332201箱(4L×6缶)4280-22.5213(40℃)、19(100℃)100
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする