ポイントキーパー

ポイントキーパー ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

効果持続時間が長いため省力化が可能です。
さびの発生を抑制します。
ゴミの付着が少なく、簡単に拭きとれます。
摩耗防止性能が良好なため、摺動面の傷付きが少なくなります。
低温で硬化しにくいため、容易に刷毛で塗布できます。
組成物は全て安全性の高い原料を使用しているので、人体の安全性・公害の問題がありません。

容量(L)18 引火点(℃)222 外観微黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
融点(℃)
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52960242 S 夏用 86 6.3(100℃) 0.880
オープン
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
52960258 W 冬用 85 5.8(100℃) 0.874
オープン
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする