アルソル SL51XBB

アルソル SL51XBB - カストロール

ホウ素、塩素、ホルムアルデヒド放出型殺菌剤、亜硝酸を含有しないため法規制に適合し、廃液や環境適合性に優れます。
優れたクーラント寿命により油剤管理が容易にでき油剤交換や機械停止時間を低減します。
低泡性。
優れた潤滑添加剤の配合によりアルミ合金加工で面精度を向上して工具寿命を延長します。
優れた濡れ性を有する為クーラントの持ち出し量を低減して、機会及び加工部品を清浄に保ちます。
各種金属の様々な加工用途に適するため油剤統合ができます。

用途アルミ合金加工、鉄系合金の一般切削加工に。容量(L)20pH9.6外観褐色危険物の類別非危険物内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52964923468399-JP05
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする