曜日別特売

12-4111 シンナーT(工業用トロール)

12-4111 シンナーT(工業用トロール) - ロックペイント
(3件のレビュー)

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用

用途
塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用
引火点(℃)
5
危険等級
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
発火点(℃)
480
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54981937012-4111-01
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54981937
2024-02-26
用途: 洗浄用に
建設業・工事業

塗装用具の洗浄等色々使っていますが、良く落ちます。

対象商品 : 54981937
2022-02-23
用途: 車やバイクのメンテナンス

車やバイクの油落としに使用してます。
とてもよく落ちとても良いです♪

2が参考にしています
2023-04-02
用途: ゴム液用、溶媒
その他業種

溶解性は申し分ないですが、一斗缶は凹んでおり、角に応力がかかる感じで密閉されているのか不安な状態で届いたので、夏の保管が心配です。また、特化則該当物資にエチルベンゼンがあるので数パーセント含有しているようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする