曜日別特売

ジグシリンダC 引込単動形 CTAS40シリーズ

ジグシリンダC 引込単動形 CTAS40シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)40作動方式引込単動形内容量1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53142504CTAS40X1010
10,770
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142513CTAS40X10-B10
11,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142522CTAS40X10-ZE102A210
15,130
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142538CTAS40X10-ZE102B210
15,850
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142547CTAS40X10-ZE135A210
16,830
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142556CTAS40X10-ZE135B210
17,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142565CTAS40X10-ZE155A110
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142574CTAS40X10-ZE202B110
13,310
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142583CTAS40X1515
11,560
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142592CTAS40X15-B15
11,990
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142608CTAS40X15-ZE102A215
15,920
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142617CTAS40X15-ZE102B215
16,640
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142626CTAS40X15-ZE135A215
17,620
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142635CTAS40X15-ZE135B215
18,340
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142644CTAS40X15-ZE155A115
14,710
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142653CTAS40X15-ZE202B115
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142662CTAS40X2020
12,340
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142678CTAS40X20-B20
12,770
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142687CTAS40X20-ZE102A220
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142696CTAS40X20-ZE102B220
17,420
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142705CTAS40X20-ZE135A220
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142714CTAS40X20-ZE135B220
19,120
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142723CTAS40X20-ZE155A120
15,490
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142732CTAS40X20-ZE202B120
14,880
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142748CTAS40X2525
12,530
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
53142757CTAS40X25-B25
12,960
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53142766CTAS40X25-ZE102A225
16,890
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142775CTAS40X25-ZE102B225
17,610
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142784CTAS40X25-ZE135A225
18,590
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142793CTAS40X25-ZE135B225
19,310
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142802CTAS40X25-ZE155A125
15,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142818CTAS40X25-ZE202B125
15,070
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142827CTAS40X3030
12,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142836CTAS40X30-B30
13,140
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142845CTAS40X30-ZE102A230
17,070
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142854CTAS40X30-ZE102B230
17,790
17,698
19,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142863CTAS40X30-ZE135A230
18,770
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142872CTAS40X30-ZE135B230
19,490
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142888CTAS40X30-ZE155A130
15,860
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142897CTAS40X30-ZE202B130
15,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142906CTAS40X55
10,530
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142915CTAS40X5-B5
10,960
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142924CTAS40X5-ZE102A25
14,890
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
53142933CTAS40X5-ZE102B25
15,610
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142942CTAS40X5-ZE135A25
16,590
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142958CTAS40X5-ZE135B25
17,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142967CTAS40X5-ZE155A15
13,680
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53142976CTAS40X5-ZE202B15
13,070
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする