曜日別特売

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X100シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動形内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223047CCDAKS40X100-HL
32,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223056CCDAKS40X100-HL-3
34,730
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223065CCDAKS40X100-HL-B
32,740
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223074CCDAKS40X100-HL-B-ZE102A1
34,920
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223083CCDAKS40X100-HL-B-ZE102A2
37,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223092CCDAKS40X100-HL-B-ZE102B2
37,820
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223108CCDAKS40X100-HL-B-ZE135A2
38,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223117CCDAKS40X100-HL-B-ZE135B2
39,520
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223126CCDAKS40X100-HL-B-ZE155B2
39,760
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223135CCDAKS40X100-HL-B-ZE235B2
39,520
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223144CCDAKS40X100-HL-ZE135A2
38,370
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223153CCDAKS40X100-HL-ZE135B2
39,090
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223162CCDAKS40X100-HL-ZE155B3
42,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223178CCDAKS40X100-HL-ZE202B2
37,390
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223187CCDAKS40X100-HL-ZE235A2
38,370
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223196CCDAKS40X100-RL
32,310
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
53223205CCDAKS40X100-RL-1-ZE202A2
39,090
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223214CCDAKS40X100-RL-B
32,740
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223223CCDAKS40X100-RL-B-ZE102B2
37,820
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223232CCDAKS40X100-RL-B-ZE135A2
38,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223248CCDAKS40X100-RL-B-ZE135B2
39,520
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223257CCDAKS40X100-RL-B-ZE155A2
39,040
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223266CCDAKS40X100-RL-ZE135A2
38,370
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223275CCDAKS40X100-RL-ZE135B2
39,090
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53223284CCDAKS40X100-RL-ZE255B2
39,330
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする