曜日別特売

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X225シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X225シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)225作動方式複動形内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53225043CCDAKS40X225-HL
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225052CCDAKS40X225-HL-3
40,780
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225068CCDAKS40X225-HL-B
38,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225077CCDAKS40X225-HL-B-ZE102A1
40,970
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225086CCDAKS40X225-HL-B-ZE102A2
43,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225095CCDAKS40X225-HL-B-ZE102B2
43,870
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225104CCDAKS40X225-HL-B-ZE135A2
44,850
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225113CCDAKS40X225-HL-B-ZE135B2
45,570
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225122CCDAKS40X225-HL-B-ZE155B2
45,810
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225138CCDAKS40X225-HL-B-ZE235B2
45,570
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225147CCDAKS40X225-HL-ZE135A2
44,420
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225156CCDAKS40X225-HL-ZE135B2
45,140
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225165CCDAKS40X225-HL-ZE155B3
48,890
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225174CCDAKS40X225-HL-ZE202B2
43,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225183CCDAKS40X225-HL-ZE235A2
44,420
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225192CCDAKS40X225-RL
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225208CCDAKS40X225-RL-1-ZE202A2
45,140
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225217CCDAKS40X225-RL-B
38,790
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225226CCDAKS40X225-RL-B-ZE102B2
43,870
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225235CCDAKS40X225-RL-B-ZE135A2
44,850
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225244CCDAKS40X225-RL-B-ZE135B2
45,570
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225253CCDAKS40X225-RL-B-ZE155A2
45,090
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225262CCDAKS40X225-RL-ZE135A2
44,420
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225278CCDAKS40X225-RL-ZE135B2
45,140
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225287CCDAKS40X225-RL-ZE255B2
45,380
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする