曜日別特売

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X250シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53225296CCDAKS40X250-HL
39,570
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225305CCDAKS40X250-HL-3
41,990
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225314CCDAKS40X250-HL-B
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225323CCDAKS40X250-HL-B-ZE102A1
42,180
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225332CCDAKS40X250-HL-B-ZE102A2
44,360
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225348CCDAKS40X250-HL-B-ZE102B2
45,080
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225357CCDAKS40X250-HL-B-ZE135A2
46,060
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225366CCDAKS40X250-HL-B-ZE135B2
46,780
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225375CCDAKS40X250-HL-B-ZE155B2
47,020
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225384CCDAKS40X250-HL-B-ZE235B2
46,780
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225393CCDAKS40X250-HL-ZE135A2
45,630
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225402CCDAKS40X250-HL-ZE135B2
46,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225418CCDAKS40X250-HL-ZE155B3
50,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225427CCDAKS40X250-HL-ZE202B2
44,650
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225436CCDAKS40X250-HL-ZE235A2
45,630
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225445CCDAKS40X250-RL
39,570
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225454CCDAKS40X250-RL-1-ZE202A2
46,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225463CCDAKS40X250-RL-B
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225472CCDAKS40X250-RL-B-ZE102B2
45,080
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225488CCDAKS40X250-RL-B-ZE135A2
46,060
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225497CCDAKS40X250-RL-B-ZE135B2
46,780
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225506CCDAKS40X250-RL-B-ZE155A2
46,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225515CCDAKS40X250-RL-ZE135A2
45,630
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225524CCDAKS40X250-RL-ZE135B2
46,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53225533CCDAKS40X250-RL-ZE255B2
46,590
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする