曜日別特売

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X50シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X50シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

ストローク(mm)
50
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
40
内容量
1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53227292CCDAKS40X50-HL
29,890
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227308CCDAKS40X50-HL-3
32,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
53227317CCDAKS40X50-HL-B
30,320
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227326CCDAKS40X50-HL-B-ZE102A1
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227335CCDAKS40X50-HL-B-ZE102A2
34,680
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227344CCDAKS40X50-HL-B-ZE102B2
35,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227353CCDAKS40X50-HL-B-ZE135A2
36,380
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227362CCDAKS40X50-HL-B-ZE135B2
37,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227378CCDAKS40X50-HL-B-ZE155B2
37,340
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227387CCDAKS40X50-HL-B-ZE235B2
37,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227396CCDAKS40X50-HL-ZE135A2
35,950
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227405CCDAKS40X50-HL-ZE135B2
36,670
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227414CCDAKS40X50-HL-ZE155B3
40,420
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227423CCDAKS40X50-HL-ZE202B2
34,970
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227432CCDAKS40X50-HL-ZE235A2
35,950
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227448CCDAKS40X50-RL
29,890
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227457CCDAKS40X50-RL-1-ZE202A2
36,670
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227466CCDAKS40X50-RL-B
30,320
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227475CCDAKS40X50-RL-B-ZE102B2
35,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227484CCDAKS40X50-RL-B-ZE135A2
36,380
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227493CCDAKS40X50-RL-B-ZE135B2
37,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227502CCDAKS40X50-RL-B-ZE155A2
36,620
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227518CCDAKS40X50-RL-ZE135A2
35,950
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227527CCDAKS40X50-RL-ZE135B2
36,670
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53227536CCDAKS40X50-RL-ZE255B2
36,910
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする