曜日別特売

ジグシリンダC 複動形 CDADS32X30シリーズ

ジグシリンダC 複動形 CDADS32X30シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

作動方式複動形ストローク(mm)30シリンダー径(Φmm)32内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53299505CDADS32X303230
13,670
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53299514CDADS32X30-1-ZE102B23230
21,170
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299523CDADS32X30-1-ZE135A23230
22,150
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299532CDADS32X30-3-ZE135A13230
18,880
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299548CDADS32X30-3-ZE235A23230
21,910
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299557CDADS32X30-3-ZE235B23230
22,630
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299566CDADS32X30-B3230
14,520
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299575CDADS32X30-B-13230
16,940
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299584CDADS32X30-B-1-ZE235A23230
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299593CDADS32X30-B-33230
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299602CDADS32X30-B-3-ZE235A23230
22,760
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299618CDADS32X30-B-G3230
16,210
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299627CDADS32X30-B-G-3-ZE102A23230
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299636CDADS32X30-B-G-ZE102A23230
20,570
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299645CDADS32X30-B-G-ZE135A23230
22,270
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299654CDADS32X30-B-G-ZE135B23230
22,990
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299663CDADS32X30-B-R3230
15,850
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299672CDADS32X30-B-R-G-ZE135A23230
23,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299688CDADS32X30-B-R-ZE135A23230
21,910
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299697CDADS32X30-B-R-ZE135B13230
19,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299706CDADS32X30-B-R-ZE235A23230
21,910
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299715CDADS32X30-B-R-ZE255B23230
22,870
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299724CDADS32X30-B-ZE101B23230
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299733CDADS32X30-B-ZE102A23230
18,880
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299742CDADS32X30-B-ZE102B23230
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299758CDADS32X30-B-ZE135A13230
17,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299767CDADS32X30-B-ZE135A23230
20,580
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299776CDADS32X30-B-ZE135B23230
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299785CDADS32X30-B-ZE155A23230
20,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299794CDADS32X30-B-ZE155B23230
21,540
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299803CDADS32X30-B-ZE201A13230
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299812CDADS32X30-B-ZE202A23230
18,880
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299828CDADS32X30-B-ZE202B23230
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299837CDADS32X30-B-ZE235A23230
20,580
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299846CDADS32X30-B-ZE235B23230
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299855CDADS32X30-G3230
15,360
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299864CDADS32X30-G-1-ZE202A23230
22,140
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299873CDADS32X30-G-ZE102A23230
19,720
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299882CDADS32X30-G-ZE235A13230
18,390
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299898CDADS32X30-G-ZE235A23230
21,420
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299907CDADS32X30-G-ZE235B23230
22,140
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299916CDADS32X30-R3230
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299925CDADS32X30-R-G-1-ZE155B23230
26,130
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299934CDADS32X30-R-G-ZE102B23230
21,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299943CDADS32X30-R-G-ZE135B13230
20,080
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299952CDADS32X30-R-ZE102A23230
19,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299968CDADS32X30-R-ZE135A23230
21,060
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299977CDADS32X30-R-ZE135B23230
21,780
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299986CDADS32X30-R-ZE202A13230
17,180
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53299995CDADS32X30-R-ZE202B23230
20,080
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする