ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH63シリーズ

ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH63シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形内容量1個
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53625626DDAH63X100100
19,580
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625635DDAH63X10001000
45,760
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625644DDAH63X1000-11-Y-CS5TB21000
57,330
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625653DDAH63X1000-1-ZC153A21000
54,080
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625662DDAH63X1000-31000
47,960
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625678DDAH63X1000-3-ZC130A21000
54,940
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625687DDAH63X1000-7-7C-ZC130B21000
58,080
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625696DDAH63X1000-7-ZC130A11000
51,450
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625705DDAH63X1000-CS11TA21000
50,560
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625714DDAH63X1000-Y1000
48,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625723DDAH63X1000-ZC130B21000
53,460
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625732DDAH63X100-11-Y-CS5TB2100
31,150
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625748DDAH63X100-1-ZC153A2100
27,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625757DDAH63X100-3100
21,780
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625766DDAH63X100-3-ZC130A2100
28,760
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625775DDAH63X100-7-7C-ZC130B2100
31,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625784DDAH63X100-7-ZC130A1100
25,270
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625793DDAH63X100-CS11TA2100
24,380
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625802DDAH63X100-Y100
21,890
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625818DDAH63X100-ZC130B2100
27,280
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625827DDAH63X11001100
55,550
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625836DDAH63X1100-11-Y-CS5TB21100
67,120
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625845DDAH63X1100-1-ZC153A21100
63,870
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625854DDAH63X1100-31100
57,750
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625863DDAH63X1100-3-ZC130A21100
64,730
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625872DDAH63X1100-7-7C-ZC130B21100
67,870
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625888DDAH63X1100-7-ZC130A11100
61,240
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625897DDAH63X1100-CS11TA21100
60,350
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625906DDAH63X1100-Y1100
57,860
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625915DDAH63X1100-ZC130B21100
63,250
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625924DDAH63X12001200
61,380
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625933DDAH63X1200-11-Y-CS5TB21200
72,950
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625942DDAH63X1200-1-ZC153A21200
69,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625958DDAH63X1200-31200
63,580
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
53625967DDAH63X1200-3-ZC130A21200
70,560
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625976DDAH63X1200-7-7C-ZC130B21200
73,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625985DDAH63X1200-7-ZC130A11200
67,070
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53625994DDAH63X1200-CS11TA21200
66,180
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626003DDAH63X1200-Y1200
63,690
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626012DDAH63X1200-ZC130B21200
69,080
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626028DDAH63X13001300
64,680
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626037DDAH63X1300-11-Y-CS5TB21300
76,250
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626046DDAH63X1300-1-ZC153A21300
73,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626055DDAH63X1300-31300
66,880
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626064DDAH63X1300-3-ZC130A21300
73,860
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626073DDAH63X1300-7-7C-ZC130B21300
77,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626082DDAH63X1300-7-ZC130A11300
70,370
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626098DDAH63X1300-CS11TA21300
69,480
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626107DDAH63X1300-Y1300
66,990
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53626116DDAH63X1300-ZC130B21300
72,380
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする