ダイナシリンダ 複動形 DDA125X100シリーズ

ダイナシリンダ 複動形 DDA125X100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)100作動方式複動形内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53642672DDA125X100
38,390
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643022DDA125X100-1
40,370
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643038DDA125X100-11
48,180
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643047DDA125X100-11-11T
58,630
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643056DDA125X100-11-11T-CS3F2
67,630
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643065DDA125X100-11-11T-Y
64,680
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643074DDA125X100-11-I
53,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643083DDA125X100-1-ZC153A2
47,590
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643092DDA125X100-2
47,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643108DDA125X100-3
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643117DDA125X100-3-CS11TA2
48,470
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643126DDA125X100-3-CS11TB1
46,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643135DDA125X100-3-CS5TA2
48,470
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643144DDA125X100-3-Y-CS11TA2
54,520
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643153DDA125X100-3-ZC130A2
50,650
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643162DDA125X100-3-ZC130B2
51,370
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643178DDA125X100-5
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643187DDA125X100-5-CS5F1
48,170
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643196DDA125X100-5-Y
49,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643205DDA125X100-7
45,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643214DDA125X100-7-7C-Y
59,070
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643223DDA125X100-7-7C-Y-ZC130A2
66,050
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643232DDA125X100-7-CS11TA1
47,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643248DDA125X100-7-CS11TA2
49,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643257DDA125X100-7-Y
51,150
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643266DDA125X100-7-Y-CS2F1
55,650
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643275DDA125X100-7-Y-ZC130B2
58,850
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643284DDA125X100-8
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643293DDA125X100-8-CS11TB2
49,520
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643302DDA125X100-8-I-ZC153A2
56,170
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643318DDA125X100-CS11TA2
43,190
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643327DDA125X100-CS11TB2
43,910
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643336DDA125X100-Y-ZC153B2
52,380
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643345DDA125X100-ZC130A2
45,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53643354DDA125X100-ZC130B2
46,090
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする