ダイナシリンダ 複動形 DDA125X350シリーズ

ダイナシリンダ 複動形 DDA125X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53644763DDA125X350
48,620
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644772DDA125X350-1
50,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644788DDA125X350-11
58,410
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644797DDA125X350-11-11T
68,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644806DDA125X350-11-11T-CS3F2
77,860
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644815DDA125X350-11-11T-Y
74,910
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644824DDA125X350-11-I
63,360
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644833DDA125X350-1-ZC153A2
57,820
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644842DDA125X350-2
57,530
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644858DDA125X350-3
53,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644867DDA125X350-3-CS11TA2
58,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644876DDA125X350-3-CS11TB1
56,660
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644885DDA125X350-3-CS5TA2
58,700
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644894DDA125X350-3-Y-CS11TA2
64,750
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644903DDA125X350-3-ZC130A2
60,880
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644912DDA125X350-3-ZC130B2
61,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644928DDA125X350-5
53,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644937DDA125X350-5-CS5F1
58,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644946DDA125X350-5-Y
59,950
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644955DDA125X350-7
55,330
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644964DDA125X350-7-7C-Y
69,300
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644973DDA125X350-7-7C-Y-ZC130A2
76,280
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644982DDA125X350-7-CS11TA1
57,730
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53644998DDA125X350-7-CS11TA2
60,130
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645007DDA125X350-7-Y
61,380
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645016DDA125X350-7-Y-CS2F1
65,880
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645025DDA125X350-7-Y-ZC130B2
69,080
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645034DDA125X350-8
54,230
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645043DDA125X350-8-CS11TB2
59,750
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645052DDA125X350-8-I-ZC153A2
66,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645068DDA125X350-CS11TA2
53,420
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645077DDA125X350-CS11TB2
54,140
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645086DDA125X350-Y-ZC153B2
62,610
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645095DDA125X350-ZC130A2
55,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53645104DDA125X350-ZC130B2
56,320
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする