ダイナシリンダ 複動形 DDA125X50シリーズ

ダイナシリンダ 複動形 DDA125X50シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)50作動方式複動形内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53645813DDA125X50
36,410
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646172DDA125X50-1
38,390
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646188DDA125X50-11
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646197DDA125X50-11-11T
56,650
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
53646206DDA125X50-11-11T-CS3F2
65,650
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646215DDA125X50-11-11T-Y
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646224DDA125X50-11-I
51,150
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646233DDA125X50-1-ZC153A2
45,610
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646242DDA125X50-2
45,320
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646258DDA125X50-3
41,690
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646267DDA125X50-3-CS11TA2
46,490
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646276DDA125X50-3-CS11TB1
44,450
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646285DDA125X50-3-CS5TA2
46,490
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646294DDA125X50-3-Y-CS11TA2
52,540
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646303DDA125X50-3-ZC130A2
48,670
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646312DDA125X50-3-ZC130B2
49,390
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646328DDA125X50-5
41,690
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646337DDA125X50-5-CS5F1
46,190
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646346DDA125X50-5-Y
47,740
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646355DDA125X50-7
43,120
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646364DDA125X50-7-7C-Y
57,090
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646373DDA125X50-7-7C-Y-ZC130A2
64,070
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646382DDA125X50-7-CS11TA1
45,520
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646398DDA125X50-7-CS11TA2
47,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646407DDA125X50-7-Y
49,170
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646416DDA125X50-7-Y-CS2F1
53,670
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646425DDA125X50-7-Y-ZC130B2
56,870
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646434DDA125X50-8
42,020
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646443DDA125X50-8-CS11TB2
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646452DDA125X50-8-I-ZC153A2
54,190
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646468DDA125X50-CS11TA2
41,210
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646477DDA125X50-CS11TB2
41,930
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646486DDA125X50-Y-ZC153B2
50,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646495DDA125X50-ZC130A2
43,390
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53646504DDA125X50-ZC130B2
44,110
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする