曜日別特売

ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ

ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形内容量1個
全112種類を絞り込む
ストローク(mm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53765538DDAD40X100100
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53765547DDAD40X100-1100
19,580
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765556DDAD40X100-2100
20,790
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765565DDAD40X100-3100
20,350
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765574DDAD40X100-3-CS5F2100
29,350
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765583DDAD40X100-3-ZC130A1100
23,840
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765592DDAD40X100-CS2F2100
27,810
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765608DDAD40X100-ZC130B2100
26,510
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765617DDAD40X150150
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53765626DDAD40X150-1150
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765635DDAD40X150-2150
22,110
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765644DDAD40X150-3150
21,670
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765653DDAD40X150-3-CS5F2150
30,670
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765662DDAD40X150-3-ZC130A1150
25,160
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765678DDAD40X150-CS2F2150
29,130
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765687DDAD40X150-ZC130B2150
27,830
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765696DDAD40X200200
21,340
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765705DDAD40X200-1200
22,110
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765714DDAD40X200-2200
23,320
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765723DDAD40X200-3200
22,880
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765732DDAD40X200-3-CS5F2200
31,880
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765748DDAD40X200-3-ZC130A1200
26,370
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765757DDAD40X200-CS2F2200
30,340
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765766DDAD40X200-ZC130B2200
29,040
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765775DDAD40X250250
22,660
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53765784DDAD40X250-1250
23,430
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765793DDAD40X250-2250
24,640
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765802DDAD40X250-3250
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765818DDAD40X250-3-CS5F2250
33,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765827DDAD40X250-3-ZC130A1250
27,690
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765836DDAD40X250-CS2F2250
31,660
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765845DDAD40X250-ZC130B2250
30,360
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765854DDAD40X300300
23,760
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765863DDAD40X300-1300
24,530
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765872DDAD40X300-2300
25,740
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765888DDAD40X300-3300
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765897DDAD40X300-3-CS5F2300
34,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765906DDAD40X300-3-ZC130A1300
28,790
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765915DDAD40X300-CS2F2300
32,760
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765924DDAD40X300-ZC130B2300
31,460
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765933DDAD40X350350
25,080
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765942DDAD40X350-1350
25,850
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765958DDAD40X350-2350
27,060
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765967DDAD40X350-3350
26,620
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765976DDAD40X350-3-CS5F2350
35,620
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765985DDAD40X350-3-ZC130A1350
30,110
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53765994DDAD40X350-CS2F2350
34,080
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53766003DDAD40X350-ZC130B2350
32,780
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53766012DDAD40X400400
26,290
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53766028DDAD40X400-1400
27,060
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする