曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1200シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1200作動方式複動形内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54262294ORCA20X1200
72,270
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54262303ORCA20X1200-CS4MA2
79,010
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262312ORCA20X1200-CS4MA3
82,380
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262328ORCA20X1200-CS4MB1
76,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262337ORCA20X1200-CS4MB2
79,730
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262346ORCA20X1200-F1-CS3MA2
85,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262355ORCA20X1200-F1-ZG530A2
86,020
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262364ORCA20X1200-F2
84,850
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262373ORCA20X1200-F2-CS3MA1
88,220
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262382ORCA20X1200-F2-CS3MA2
91,590
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262398ORCA20X1200-F2-CS3MB2
92,310
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262407ORCA20X1200-F2-M1-CS3MB2
97,390
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
54262416ORCA20X1200-F2-M1-ZG530B2
98,110
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262425ORCA20X1200-F2-M1-ZG553A2
97,630
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262434ORCA20X1200-F2-M2-CS3MB2
102,470
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262443ORCA20X1200-F2-ZG530A2
92,310
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262452ORCA20X1200-F3
91,140
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262468ORCA20X1200-F3-ZG530A2
98,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262477ORCA20X1200-G2-M1
97,670
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262486ORCA20X1200-G2-ZG530A2
100,050
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262495ORCA20X1200-L
73,240
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262504ORCA20X1200-L-CS3MA2
79,980
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262513ORCA20X1200-L-CS3MB2
80,700
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262522ORCA20X1200-L-CS4MA2
79,980
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262538ORCA20X1200-L-CS4MB2
80,700
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262547ORCA20X1200-L-CS5MA2
79,740
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
54262556ORCA20X1200-L-CS5MB2
80,460
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262565ORCA20X1200-L-F1
79,530
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262574ORCA20X1200-L-F1-CS3MB3
90,720
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262583ORCA20X1200-L-F1-M1
84,610
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262592ORCA20X1200-L-F1-ZG530A2
86,990
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262608ORCA20X1200-L-F1-ZG530B2
87,710
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262617ORCA20X1200-L-F2
85,820
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262626ORCA20X1200-L-G2
93,560
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262635ORCA20X1200-L-G2-M1
98,640
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262644ORCA20X1200-L-G2-ZG530A2
101,020
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262653ORCA20X1200-L-M1
78,320
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262662ORCA20X1200-L-M1-CS3MA2
85,060
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262678ORCA20X1200-L-M1-CS3MB2
85,780
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262687ORCA20X1200-L-M1-CS4MA2
85,060
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262696ORCA20X1200-L-M1-CS4MA3
88,430
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262705ORCA20X1200-L-M1-CS4MB2
85,780
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262714ORCA20X1200-L-M1-ZG530A2
85,780
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
54262723ORCA20X1200-L-M1-ZG530B2
86,500
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262732ORCA20X1200-L-M1-ZG530B3
90,590
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262748ORCA20X1200-L-M1-ZG553A2
86,020
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262757ORCA20X1200-L-M1-ZG553A3
89,870
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262766ORCA20X1200-L-M1-ZG553B2
86,740
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262775ORCA20X1200-L-ZG530A2
80,700
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262784ORCA20X1200-L-ZG530A3
84,430
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする