曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54262967ORCA20X1300
74,670
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262976ORCA20X1300-CS4MA2
81,410
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262985ORCA20X1300-CS4MA3
84,780
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54262994ORCA20X1300-CS4MB1
78,400
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263003ORCA20X1300-CS4MB2
82,130
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263012ORCA20X1300-F1-CS3MA2
87,700
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263028ORCA20X1300-F1-ZG530A2
88,420
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263037ORCA20X1300-F2
87,250
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263046ORCA20X1300-F2-CS3MA1
90,620
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263055ORCA20X1300-F2-CS3MA2
93,990
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263064ORCA20X1300-F2-CS3MB2
94,710
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263073ORCA20X1300-F2-M1-CS3MB2
99,790
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263082ORCA20X1300-F2-M1-ZG530B2
100,510
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263098ORCA20X1300-F2-M1-ZG553A2
100,030
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263107ORCA20X1300-F2-M2-CS3MB2
104,870
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263116ORCA20X1300-F2-ZG530A2
94,710
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263125ORCA20X1300-F3
93,540
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263134ORCA20X1300-F3-ZG530A2
101,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263143ORCA20X1300-G2-M1
100,070
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263152ORCA20X1300-G2-ZG530A2
102,450
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263168ORCA20X1300-L
75,640
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263177ORCA20X1300-L-CS3MA2
82,380
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263186ORCA20X1300-L-CS3MB2
83,100
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263195ORCA20X1300-L-CS4MA2
82,380
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263204ORCA20X1300-L-CS4MB2
83,100
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263213ORCA20X1300-L-CS5MA2
82,140
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
54263222ORCA20X1300-L-CS5MB2
82,860
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263238ORCA20X1300-L-F1
81,930
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263247ORCA20X1300-L-F1-CS3MB3
93,120
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263256ORCA20X1300-L-F1-M1
87,010
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263265ORCA20X1300-L-F1-ZG530A2
89,390
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263274ORCA20X1300-L-F1-ZG530B2
90,110
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263283ORCA20X1300-L-F2
88,220
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263292ORCA20X1300-L-G2
95,960
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263308ORCA20X1300-L-G2-M1
101,040
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263317ORCA20X1300-L-G2-ZG530A2
103,420
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263326ORCA20X1300-L-M1
80,720
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263335ORCA20X1300-L-M1-CS3MA2
87,460
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263344ORCA20X1300-L-M1-CS3MB2
88,180
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263353ORCA20X1300-L-M1-CS4MA2
87,460
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263362ORCA20X1300-L-M1-CS4MA3
90,830
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263378ORCA20X1300-L-M1-CS4MB2
88,180
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263387ORCA20X1300-L-M1-ZG530A2
88,180
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263396ORCA20X1300-L-M1-ZG530B2
88,900
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263405ORCA20X1300-L-M1-ZG530B3
92,990
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263414ORCA20X1300-L-M1-ZG553A2
88,420
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263423ORCA20X1300-L-M1-ZG553A3
92,270
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263432ORCA20X1300-L-M1-ZG553B2
89,140
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263448ORCA20X1300-L-ZG530A2
83,100
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54263457ORCA20X1300-L-ZG530A3
86,830
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする