曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54264306ORCA20X1500
79,460
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264315ORCA20X1500-CS4MA2
86,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264324ORCA20X1500-CS4MA3
89,570
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264333ORCA20X1500-CS4MB1
83,190
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264342ORCA20X1500-CS4MB2
86,920
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264358ORCA20X1500-F1-CS3MA2
92,490
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264367ORCA20X1500-F1-ZG530A2
93,210
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264376ORCA20X1500-F2
92,040
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264385ORCA20X1500-F2-CS3MA1
95,410
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264394ORCA20X1500-F2-CS3MA2
98,780
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264403ORCA20X1500-F2-CS3MB2
99,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264412ORCA20X1500-F2-M1-CS3MB2
104,580
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264428ORCA20X1500-F2-M1-ZG530B2
105,300
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264437ORCA20X1500-F2-M1-ZG553A2
104,820
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264446ORCA20X1500-F2-M2-CS3MB2
109,660
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264455ORCA20X1500-F2-ZG530A2
99,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264464ORCA20X1500-F3
98,330
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264473ORCA20X1500-F3-ZG530A2
105,790
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264482ORCA20X1500-G2-M1
104,860
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264498ORCA20X1500-G2-ZG530A2
107,240
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264507ORCA20X1500-L
80,430
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264516ORCA20X1500-L-CS3MA2
87,170
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264525ORCA20X1500-L-CS3MB2
87,890
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264534ORCA20X1500-L-CS4MA2
87,170
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264543ORCA20X1500-L-CS4MB2
87,890
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264552ORCA20X1500-L-CS5MA2
86,930
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264568ORCA20X1500-L-CS5MB2
87,650
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264577ORCA20X1500-L-F1
86,720
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264586ORCA20X1500-L-F1-CS3MB3
97,910
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264595ORCA20X1500-L-F1-M1
91,800
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264604ORCA20X1500-L-F1-ZG530A2
94,180
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264613ORCA20X1500-L-F1-ZG530B2
94,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264622ORCA20X1500-L-F2
93,010
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264638ORCA20X1500-L-G2
100,750
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264647ORCA20X1500-L-G2-M1
105,830
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264656ORCA20X1500-L-G2-ZG530A2
108,210
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264665ORCA20X1500-L-M1
85,510
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264674ORCA20X1500-L-M1-CS3MA2
92,250
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264683ORCA20X1500-L-M1-CS3MB2
92,970
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264692ORCA20X1500-L-M1-CS4MA2
92,250
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264708ORCA20X1500-L-M1-CS4MA3
95,620
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264717ORCA20X1500-L-M1-CS4MB2
92,970
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264726ORCA20X1500-L-M1-ZG530A2
92,970
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264735ORCA20X1500-L-M1-ZG530B2
93,690
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264744ORCA20X1500-L-M1-ZG530B3
97,780
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264753ORCA20X1500-L-M1-ZG553A2
93,210
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264762ORCA20X1500-L-M1-ZG553A3
97,060
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264778ORCA20X1500-L-M1-ZG553B2
93,930
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264787ORCA20X1500-L-ZG530A2
87,890
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264796ORCA20X1500-L-ZG530A3
91,620
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする