曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54264972ORCA20X1600
81,860
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264988ORCA20X1600-CS4MA2
88,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54264997ORCA20X1600-CS4MA3
91,970
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265006ORCA20X1600-CS4MB1
85,590
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265015ORCA20X1600-CS4MB2
89,320
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265024ORCA20X1600-F1-CS3MA2
94,890
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265033ORCA20X1600-F1-ZG530A2
95,610
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265042ORCA20X1600-F2
94,440
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265058ORCA20X1600-F2-CS3MA1
97,810
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265067ORCA20X1600-F2-CS3MA2
101,180
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265076ORCA20X1600-F2-CS3MB2
101,900
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265085ORCA20X1600-F2-M1-CS3MB2
106,980
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265094ORCA20X1600-F2-M1-ZG530B2
107,700
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265103ORCA20X1600-F2-M1-ZG553A2
107,220
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265112ORCA20X1600-F2-M2-CS3MB2
112,060
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265128ORCA20X1600-F2-ZG530A2
101,900
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265137ORCA20X1600-F3
100,730
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265146ORCA20X1600-F3-ZG530A2
108,190
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265155ORCA20X1600-G2-M1
107,260
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265164ORCA20X1600-G2-ZG530A2
109,640
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265173ORCA20X1600-L
82,830
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265182ORCA20X1600-L-CS3MA2
89,570
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
54265198ORCA20X1600-L-CS3MB2
90,290
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265207ORCA20X1600-L-CS4MA2
89,570
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265216ORCA20X1600-L-CS4MB2
90,290
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265225ORCA20X1600-L-CS5MA2
89,330
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265234ORCA20X1600-L-CS5MB2
90,050
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265243ORCA20X1600-L-F1
89,120
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265252ORCA20X1600-L-F1-CS3MB3
100,310
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265268ORCA20X1600-L-F1-M1
94,200
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265277ORCA20X1600-L-F1-ZG530A2
96,580
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265286ORCA20X1600-L-F1-ZG530B2
97,300
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265295ORCA20X1600-L-F2
95,410
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265304ORCA20X1600-L-G2
103,150
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265313ORCA20X1600-L-G2-M1
108,230
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265322ORCA20X1600-L-G2-ZG530A2
110,610
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265338ORCA20X1600-L-M1
87,910
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265347ORCA20X1600-L-M1-CS3MA2
94,650
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265356ORCA20X1600-L-M1-CS3MB2
95,370
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265365ORCA20X1600-L-M1-CS4MA2
94,650
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265374ORCA20X1600-L-M1-CS4MA3
98,020
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265383ORCA20X1600-L-M1-CS4MB2
95,370
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265392ORCA20X1600-L-M1-ZG530A2
95,370
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265408ORCA20X1600-L-M1-ZG530B2
96,090
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265417ORCA20X1600-L-M1-ZG530B3
100,180
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265426ORCA20X1600-L-M1-ZG553A2
95,610
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265435ORCA20X1600-L-M1-ZG553A3
99,460
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265444ORCA20X1600-L-M1-ZG553B2
96,330
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265453ORCA20X1600-L-ZG530A2
90,290
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54265462ORCA20X1600-L-ZG530A3
94,020
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする