曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54266318ORCA20X1800
86,650
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266327ORCA20X1800-CS4MA2
93,390
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266336ORCA20X1800-CS4MA3
96,760
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266345ORCA20X1800-CS4MB1
90,380
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266354ORCA20X1800-CS4MB2
94,110
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266363ORCA20X1800-F1-CS3MA2
99,680
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266372ORCA20X1800-F1-ZG530A2
100,400
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266388ORCA20X1800-F2
99,230
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266397ORCA20X1800-F2-CS3MA1
102,600
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266406ORCA20X1800-F2-CS3MA2
105,970
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266415ORCA20X1800-F2-CS3MB2
106,690
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266424ORCA20X1800-F2-M1-CS3MB2
111,770
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266433ORCA20X1800-F2-M1-ZG530B2
112,490
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266442ORCA20X1800-F2-M1-ZG553A2
112,010
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266458ORCA20X1800-F2-M2-CS3MB2
116,850
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266467ORCA20X1800-F2-ZG530A2
106,690
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266476ORCA20X1800-F3
105,520
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266485ORCA20X1800-F3-ZG530A2
112,980
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266494ORCA20X1800-G2-M1
112,050
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266503ORCA20X1800-G2-ZG530A2
114,430
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266512ORCA20X1800-L
87,620
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266528ORCA20X1800-L-CS3MA2
94,360
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266537ORCA20X1800-L-CS3MB2
95,080
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266546ORCA20X1800-L-CS4MA2
94,360
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266555ORCA20X1800-L-CS4MB2
95,080
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266564ORCA20X1800-L-CS5MA2
94,120
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266573ORCA20X1800-L-CS5MB2
94,840
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266582ORCA20X1800-L-F1
93,910
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266598ORCA20X1800-L-F1-CS3MB3
105,100
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266607ORCA20X1800-L-F1-M1
98,990
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266616ORCA20X1800-L-F1-ZG530A2
101,370
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266625ORCA20X1800-L-F1-ZG530B2
102,090
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266634ORCA20X1800-L-F2
100,200
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266643ORCA20X1800-L-G2
107,940
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266652ORCA20X1800-L-G2-M1
113,020
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266668ORCA20X1800-L-G2-ZG530A2
115,400
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266677ORCA20X1800-L-M1
92,700
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266686ORCA20X1800-L-M1-CS3MA2
99,440
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266695ORCA20X1800-L-M1-CS3MB2
100,160
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266704ORCA20X1800-L-M1-CS4MA2
99,440
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266713ORCA20X1800-L-M1-CS4MA3
102,810
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266722ORCA20X1800-L-M1-CS4MB2
100,160
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266738ORCA20X1800-L-M1-ZG530A2
100,160
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266747ORCA20X1800-L-M1-ZG530B2
100,880
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266756ORCA20X1800-L-M1-ZG530B3
104,970
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266765ORCA20X1800-L-M1-ZG553A2
100,400
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266774ORCA20X1800-L-M1-ZG553A3
104,250
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266783ORCA20X1800-L-M1-ZG553B2
101,120
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266792ORCA20X1800-L-ZG530A2
95,080
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266808ORCA20X1800-L-ZG530A3
98,810
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする