曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1900作動方式複動形内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54266984ORCA20X1900
89,050
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54266993ORCA20X1900-CS4MA2
95,790
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267002ORCA20X1900-CS4MA3
99,160
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267018ORCA20X1900-CS4MB1
92,780
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267027ORCA20X1900-CS4MB2
96,510
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267036ORCA20X1900-F1-CS3MA2
102,080
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267045ORCA20X1900-F1-ZG530A2
102,800
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267054ORCA20X1900-F2
101,630
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267063ORCA20X1900-F2-CS3MA1
105,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267072ORCA20X1900-F2-CS3MA2
108,370
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267088ORCA20X1900-F2-CS3MB2
109,090
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267097ORCA20X1900-F2-M1-CS3MB2
114,170
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267106ORCA20X1900-F2-M1-ZG530B2
114,890
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267115ORCA20X1900-F2-M1-ZG553A2
114,410
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267124ORCA20X1900-F2-M2-CS3MB2
119,250
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
54267133ORCA20X1900-F2-ZG530A2
109,090
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267142ORCA20X1900-F3
107,920
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267158ORCA20X1900-F3-ZG530A2
115,380
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267167ORCA20X1900-G2-M1
114,450
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
54267176ORCA20X1900-G2-ZG530A2
116,830
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267185ORCA20X1900-L
90,020
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267194ORCA20X1900-L-CS3MA2
96,760
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267203ORCA20X1900-L-CS3MB2
97,480
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267212ORCA20X1900-L-CS4MA2
96,760
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267228ORCA20X1900-L-CS4MB2
97,480
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267237ORCA20X1900-L-CS5MA2
96,520
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267246ORCA20X1900-L-CS5MB2
97,240
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267255ORCA20X1900-L-F1
96,310
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267264ORCA20X1900-L-F1-CS3MB3
107,500
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267273ORCA20X1900-L-F1-M1
101,390
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267282ORCA20X1900-L-F1-ZG530A2
103,770
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267298ORCA20X1900-L-F1-ZG530B2
104,490
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267307ORCA20X1900-L-F2
102,600
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267316ORCA20X1900-L-G2
110,340
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267325ORCA20X1900-L-G2-M1
115,420
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267334ORCA20X1900-L-G2-ZG530A2
117,800
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267343ORCA20X1900-L-M1
95,100
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267352ORCA20X1900-L-M1-CS3MA2
101,840
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267368ORCA20X1900-L-M1-CS3MB2
102,560
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267377ORCA20X1900-L-M1-CS4MA2
101,840
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267386ORCA20X1900-L-M1-CS4MA3
105,210
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267395ORCA20X1900-L-M1-CS4MB2
102,560
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267404ORCA20X1900-L-M1-ZG530A2
102,560
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267413ORCA20X1900-L-M1-ZG530B2
103,280
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267422ORCA20X1900-L-M1-ZG530B3
107,370
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267438ORCA20X1900-L-M1-ZG553A2
102,800
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267447ORCA20X1900-L-M1-ZG553A3
106,650
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267456ORCA20X1900-L-M1-ZG553B2
103,520
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267465ORCA20X1900-L-ZG530A2
97,480
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267474ORCA20X1900-L-ZG530A3
101,210
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする