曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X200シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54267657ORCA20X200
48,310
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54268332ORCA20X200-CS4MA2
55,050
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268348ORCA20X200-CS4MA3
58,420
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268357ORCA20X200-CS4MB1
52,040
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268366ORCA20X200-CS4MB2
55,770
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268375ORCA20X200-F1-CS3MA2
61,340
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268384ORCA20X200-F1-ZG530A2
62,060
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268393ORCA20X200-F2
60,890
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268402ORCA20X200-F2-CS3MA1
64,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268418ORCA20X200-F2-CS3MA2
67,630
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268427ORCA20X200-F2-CS3MB2
68,350
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268436ORCA20X200-F2-M1-CS3MB2
73,430
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268445ORCA20X200-F2-M1-ZG530B2
74,150
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268454ORCA20X200-F2-M1-ZG553A2
73,670
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268463ORCA20X200-F2-M2-CS3MB2
78,510
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268472ORCA20X200-F2-ZG530A2
68,350
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268488ORCA20X200-F3
67,180
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268497ORCA20X200-F3-ZG530A2
74,640
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268506ORCA20X200-G2-M1
73,710
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268515ORCA20X200-G2-ZG530A2
76,090
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268524ORCA20X200-L
49,280
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268533ORCA20X200-L-CS3MA2
56,020
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268542ORCA20X200-L-CS3MB2
56,740
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268558ORCA20X200-L-CS4MA2
56,020
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268567ORCA20X200-L-CS4MB2
56,740
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268576ORCA20X200-L-CS5MA2
55,780
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268585ORCA20X200-L-CS5MB2
56,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268594ORCA20X200-L-F1
55,570
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268603ORCA20X200-L-F1-CS3MB3
66,760
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268612ORCA20X200-L-F1-M1
60,650
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268628ORCA20X200-L-F1-M1-CS3MB2
68,110
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268637ORCA20X200-L-F1-ZG530A2
63,030
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268646ORCA20X200-L-F1-ZG530B2
63,750
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268655ORCA20X200-L-F2
61,860
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268664ORCA20X200-L-G2
69,600
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268673ORCA20X200-L-G2-M1
74,680
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268682ORCA20X200-L-G2-ZG530A2
77,060
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268698ORCA20X200-L-M1
54,360
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268707ORCA20X200-L-M1-CS3MA2
61,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268716ORCA20X200-L-M1-CS3MB2
61,820
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268725ORCA20X200-L-M1-CS4MA2
61,100
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268734ORCA20X200-L-M1-CS4MA3
64,470
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54268743ORCA20X200-L-M1-CS4MB2
61,820
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
54268752ORCA20X200-L-M1-ZG530A2
61,820
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268768ORCA20X200-L-M1-ZG530B2
62,540
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268777ORCA20X200-L-M1-ZG530B3
66,630
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268786ORCA20X200-L-M1-ZG553A2
62,060
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268795ORCA20X200-L-M1-ZG553A3
65,910
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268804ORCA20X200-L-M1-ZG553B2
62,780
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268813ORCA20X200-L-ZG530A2
56,740
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする