曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X2000シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X2000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)2000作動方式複動形内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54267666ORCA20X2000
91,440
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267675ORCA20X2000-CS4MA2
98,180
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267684ORCA20X2000-CS4MA3
101,550
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267693ORCA20X2000-CS4MB1
95,170
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267702ORCA20X2000-CS4MB2
98,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267718ORCA20X2000-F1-CS3MA2
104,470
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267727ORCA20X2000-F1-ZG530A2
105,190
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267736ORCA20X2000-F2
104,020
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267745ORCA20X2000-F2-CS3MA1
107,390
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267754ORCA20X2000-F2-CS3MA2
110,760
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267763ORCA20X2000-F2-CS3MB2
111,480
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267772ORCA20X2000-F2-M1-CS3MB2
116,560
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267788ORCA20X2000-F2-M1-ZG530B2
117,280
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267797ORCA20X2000-F2-M1-ZG553A2
116,800
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267806ORCA20X2000-F2-M2-CS3MB2
121,640
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267815ORCA20X2000-F2-ZG530A2
111,480
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267824ORCA20X2000-F3
110,310
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267833ORCA20X2000-F3-ZG530A2
117,770
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267842ORCA20X2000-G2-M1
116,840
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267858ORCA20X2000-G2-ZG530A2
119,220
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267867ORCA20X2000-L
92,410
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267876ORCA20X2000-L-CS3MA2
99,150
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267885ORCA20X2000-L-CS3MB2
99,870
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267894ORCA20X2000-L-CS4MA2
99,150
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
54267903ORCA20X2000-L-CS4MB2
99,870
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267912ORCA20X2000-L-CS5MA2
98,910
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267928ORCA20X2000-L-CS5MB2
99,630
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267937ORCA20X2000-L-F1
98,700
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267946ORCA20X2000-L-F1-CS3MB3
109,890
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267955ORCA20X2000-L-F1-M1
103,780
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267964ORCA20X2000-L-F1-ZG530A2
106,160
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267973ORCA20X2000-L-F1-ZG530B2
106,880
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267982ORCA20X2000-L-F2
104,990
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54267998ORCA20X2000-L-G2
112,730
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268007ORCA20X2000-L-G2-M1
117,810
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268016ORCA20X2000-L-G2-ZG530A2
120,190
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268025ORCA20X2000-L-M1
97,490
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
54268034ORCA20X2000-L-M1-CS3MA2
104,230
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268043ORCA20X2000-L-M1-CS3MB2
104,950
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268052ORCA20X2000-L-M1-CS4MA2
104,230
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268068ORCA20X2000-L-M1-CS4MA3
107,600
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268077ORCA20X2000-L-M1-CS4MB2
104,950
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268086ORCA20X2000-L-M1-ZG530A2
104,950
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268095ORCA20X2000-L-M1-ZG530B2
105,670
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268104ORCA20X2000-L-M1-ZG530B3
109,760
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268113ORCA20X2000-L-M1-ZG553A2
105,190
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268122ORCA20X2000-L-M1-ZG553A3
109,040
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268138ORCA20X2000-L-M1-ZG553B2
105,910
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268147ORCA20X2000-L-ZG530A2
99,870
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54268156ORCA20X2000-L-ZG530A3
103,600
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする