曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X250シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54269005ORCA20X250
49,510
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
54269014ORCA20X250-CS4MA2
56,250
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269023ORCA20X250-CS4MA3
59,620
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269032ORCA20X250-CS4MB1
53,240
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269048ORCA20X250-CS4MB2
56,970
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269057ORCA20X250-F1-CS3MA2
62,540
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269066ORCA20X250-F1-ZG530A2
63,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269075ORCA20X250-F2
62,090
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269084ORCA20X250-F2-CS3MA1
65,460
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269093ORCA20X250-F2-CS3MA2
68,830
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269102ORCA20X250-F2-CS3MB2
69,550
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269118ORCA20X250-F2-M1-CS3MB2
74,630
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269127ORCA20X250-F2-M1-ZG530B2
75,350
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269136ORCA20X250-F2-M1-ZG553A2
74,870
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269145ORCA20X250-F2-M2-CS3MB2
79,710
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269154ORCA20X250-F2-ZG530A2
69,550
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269163ORCA20X250-F3
68,380
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269172ORCA20X250-F3-ZG530A2
75,840
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269188ORCA20X250-G2-M1
74,910
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269197ORCA20X250-G2-ZG530A2
77,290
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269206ORCA20X250-L
50,480
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269215ORCA20X250-L-CS3MA2
57,220
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54269224ORCA20X250-L-CS3MB2
57,940
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269233ORCA20X250-L-CS4MA2
57,220
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269242ORCA20X250-L-CS4MB2
57,940
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269258ORCA20X250-L-CS5MA2
56,980
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269267ORCA20X250-L-CS5MB2
57,700
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269276ORCA20X250-L-F1
56,770
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269285ORCA20X250-L-F1-CS3MB3
67,960
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269294ORCA20X250-L-F1-M1
61,850
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269303ORCA20X250-L-F1-M1-CS3MB2
69,310
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269312ORCA20X250-L-F1-ZG530A2
64,230
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269328ORCA20X250-L-F1-ZG530B2
64,950
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269337ORCA20X250-L-F2
63,060
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269346ORCA20X250-L-G2
70,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269355ORCA20X250-L-G2-M1
75,880
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269364ORCA20X250-L-G2-ZG530A2
78,260
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269373ORCA20X250-L-M1
55,560
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269382ORCA20X250-L-M1-CS3MA2
62,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269398ORCA20X250-L-M1-CS3MB2
63,020
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269407ORCA20X250-L-M1-CS4MA2
62,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269416ORCA20X250-L-M1-CS4MA3
65,670
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269425ORCA20X250-L-M1-CS4MB2
63,020
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269434ORCA20X250-L-M1-ZG530A2
63,020
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269443ORCA20X250-L-M1-ZG530B2
63,740
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269452ORCA20X250-L-M1-ZG530B3
67,830
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269468ORCA20X250-L-M1-ZG553A2
63,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269477ORCA20X250-L-M1-ZG553A3
67,110
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269486ORCA20X250-L-M1-ZG553B2
63,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269495ORCA20X250-L-ZG530A2
57,940
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする