曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X300シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54269687ORCA20X300
50,710
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54269696ORCA20X300-CS4MA2
57,450
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269705ORCA20X300-CS4MA3
60,820
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269714ORCA20X300-CS4MB1
54,440
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269723ORCA20X300-CS4MB2
58,170
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269732ORCA20X300-F1-CS3MA2
63,740
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269748ORCA20X300-F1-ZG530A2
64,460
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269757ORCA20X300-F2
63,290
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269766ORCA20X300-F2-CS3MA1
66,660
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269775ORCA20X300-F2-CS3MA2
70,030
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269784ORCA20X300-F2-CS3MB2
70,750
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269793ORCA20X300-F2-M1-CS3MB2
75,830
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269802ORCA20X300-F2-M1-ZG530B2
76,550
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269818ORCA20X300-F2-M1-ZG553A2
76,070
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269827ORCA20X300-F2-M2-CS3MB2
80,910
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269836ORCA20X300-F2-ZG530A2
70,750
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269845ORCA20X300-F3
69,580
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
54269854ORCA20X300-F3-ZG530A2
77,040
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269863ORCA20X300-G2-M1
76,110
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269872ORCA20X300-G2-ZG530A2
78,490
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269888ORCA20X300-L
51,680
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269897ORCA20X300-L-CS3MA2
58,420
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269906ORCA20X300-L-CS3MB2
59,140
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269915ORCA20X300-L-CS4MA2
58,420
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269924ORCA20X300-L-CS4MB2
59,140
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269933ORCA20X300-L-CS5MA2
58,180
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269942ORCA20X300-L-CS5MB2
58,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269958ORCA20X300-L-F1
57,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269967ORCA20X300-L-F1-CS3MB3
69,160
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269976ORCA20X300-L-F1-M1
63,050
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269985ORCA20X300-L-F1-M1-CS3MB2
70,510
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54269994ORCA20X300-L-F1-ZG530A2
65,430
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270003ORCA20X300-L-F1-ZG530B2
66,150
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270012ORCA20X300-L-F2
64,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270028ORCA20X300-L-G2
72,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270037ORCA20X300-L-G2-M1
77,080
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270046ORCA20X300-L-G2-ZG530A2
79,460
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270055ORCA20X300-L-M1
56,760
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270064ORCA20X300-L-M1-CS3MA2
63,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270073ORCA20X300-L-M1-CS3MB2
64,220
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270082ORCA20X300-L-M1-CS4MA2
63,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270098ORCA20X300-L-M1-CS4MA3
66,870
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270107ORCA20X300-L-M1-CS4MB2
64,220
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270116ORCA20X300-L-M1-ZG530A2
64,220
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270125ORCA20X300-L-M1-ZG530B2
64,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270134ORCA20X300-L-M1-ZG530B3
69,030
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270143ORCA20X300-L-M1-ZG553A2
64,460
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270152ORCA20X300-L-M1-ZG553A3
68,310
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270168ORCA20X300-L-M1-ZG553B2
65,180
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270177ORCA20X300-L-ZG530A2
59,140
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする