ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X350シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54270362ORCA20X350
51,910
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54270378ORCA20X350-CS4MA2
58,650
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270387ORCA20X350-CS4MA3
62,020
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270396ORCA20X350-CS4MB1
55,640
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270405ORCA20X350-CS4MB2
59,370
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270414ORCA20X350-F1-CS3MA2
64,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270423ORCA20X350-F1-ZG530A2
65,660
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270432ORCA20X350-F2
64,490
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
54270448ORCA20X350-F2-CS3MA1
67,860
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270457ORCA20X350-F2-CS3MA2
71,230
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270466ORCA20X350-F2-CS3MB2
71,950
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270475ORCA20X350-F2-M1-CS3MB2
77,030
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270484ORCA20X350-F2-M1-ZG530B2
77,750
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270493ORCA20X350-F2-M1-ZG553A2
77,270
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270502ORCA20X350-F2-M2-CS3MB2
82,110
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270518ORCA20X350-F2-ZG530A2
71,950
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270527ORCA20X350-F3
70,780
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270536ORCA20X350-F3-ZG530A2
78,240
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270545ORCA20X350-G2-M1
77,310
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270554ORCA20X350-G2-ZG530A2
79,690
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270563ORCA20X350-L
52,880
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270572ORCA20X350-L-CS3MA2
59,620
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270588ORCA20X350-L-CS3MB2
60,340
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270597ORCA20X350-L-CS4MA2
59,620
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270606ORCA20X350-L-CS4MB2
60,340
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270615ORCA20X350-L-CS5MA2
59,380
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270624ORCA20X350-L-CS5MB2
60,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270633ORCA20X350-L-F1
59,170
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270642ORCA20X350-L-F1-CS3MB3
70,360
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270658ORCA20X350-L-F1-M1
64,250
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270667ORCA20X350-L-F1-M1-CS3MB2
71,710
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270676ORCA20X350-L-F1-ZG530A2
66,630
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270685ORCA20X350-L-F1-ZG530B2
67,350
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270694ORCA20X350-L-F2
65,460
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270703ORCA20X350-L-G2
73,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270712ORCA20X350-L-G2-M1
78,280
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270728ORCA20X350-L-G2-ZG530A2
80,660
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270737ORCA20X350-L-M1
57,960
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270746ORCA20X350-L-M1-CS3MA2
64,700
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270755ORCA20X350-L-M1-CS3MB2
65,420
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270764ORCA20X350-L-M1-CS4MA2
64,700
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270773ORCA20X350-L-M1-CS4MA3
68,070
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270782ORCA20X350-L-M1-CS4MB2
65,420
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270798ORCA20X350-L-M1-ZG530A2
65,420
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
54270807ORCA20X350-L-M1-ZG530B2
66,140
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270816ORCA20X350-L-M1-ZG530B3
70,230
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270825ORCA20X350-L-M1-ZG553A2
65,660
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270834ORCA20X350-L-M1-ZG553A3
69,510
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270843ORCA20X350-L-M1-ZG553B2
66,380
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54270852ORCA20X350-L-ZG530A2
60,340
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする