ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54271044ORCA20X400
53,110
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271053ORCA20X400-CS4MA2
59,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271062ORCA20X400-CS4MA3
63,220
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271078ORCA20X400-CS4MB1
56,840
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271087ORCA20X400-CS4MB2
60,570
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271096ORCA20X400-F1-CS3MA2
66,140
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271105ORCA20X400-F1-ZG530A2
66,860
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271114ORCA20X400-F2
65,690
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271123ORCA20X400-F2-CS3MA1
69,060
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271132ORCA20X400-F2-CS3MA2
72,430
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271148ORCA20X400-F2-CS3MB2
73,150
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271157ORCA20X400-F2-M1-CS3MB2
78,230
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271166ORCA20X400-F2-M1-ZG530B2
78,950
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271175ORCA20X400-F2-M1-ZG553A2
78,470
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271184ORCA20X400-F2-M2-CS3MB2
83,310
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271193ORCA20X400-F2-ZG530A2
73,150
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271202ORCA20X400-F3
71,980
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271218ORCA20X400-F3-ZG530A2
79,440
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271227ORCA20X400-G2-M1
78,510
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271236ORCA20X400-G2-ZG530A2
80,890
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271245ORCA20X400-L
54,080
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54271254ORCA20X400-L-CS3MA2
60,820
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271263ORCA20X400-L-CS3MB2
61,540
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
54271272ORCA20X400-L-CS4MA2
60,820
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271288ORCA20X400-L-CS4MB2
61,540
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271297ORCA20X400-L-CS5MA2
60,580
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271306ORCA20X400-L-CS5MB2
61,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271315ORCA20X400-L-F1
60,370
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271324ORCA20X400-L-F1-CS3MB3
71,560
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271333ORCA20X400-L-F1-M1
65,450
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271342ORCA20X400-L-F1-M1-CS3MB2
72,910
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271358ORCA20X400-L-F1-ZG530A2
67,830
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271367ORCA20X400-L-F1-ZG530B2
68,550
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271376ORCA20X400-L-F2
66,660
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271385ORCA20X400-L-G2
74,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271394ORCA20X400-L-G2-M1
79,480
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271403ORCA20X400-L-G2-ZG530A2
81,860
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271412ORCA20X400-L-M1
59,160
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271428ORCA20X400-L-M1-CS3MA2
65,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271437ORCA20X400-L-M1-CS3MB2
66,620
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271446ORCA20X400-L-M1-CS4MA2
65,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271455ORCA20X400-L-M1-CS4MA3
69,270
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271464ORCA20X400-L-M1-CS4MB2
66,620
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271473ORCA20X400-L-M1-ZG530A2
66,620
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271482ORCA20X400-L-M1-ZG530B2
67,340
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271498ORCA20X400-L-M1-ZG530B3
71,430
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271507ORCA20X400-L-M1-ZG553A2
66,860
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271516ORCA20X400-L-M1-ZG553A3
70,710
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271525ORCA20X400-L-M1-ZG553B2
67,580
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54271534ORCA20X400-L-ZG530A2
61,540
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする