曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54272408ORCA20X500
55,510
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54272417ORCA20X500-CS4MA2
62,250
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
54272426ORCA20X500-CS4MA3
65,620
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272435ORCA20X500-CS4MB1
59,240
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272444ORCA20X500-CS4MB2
62,970
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272453ORCA20X500-F1-CS3MA2
68,540
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272462ORCA20X500-F1-ZG530A2
69,260
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
54272478ORCA20X500-F2
68,090
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272487ORCA20X500-F2-CS3MA1
71,460
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272496ORCA20X500-F2-CS3MA2
74,830
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272505ORCA20X500-F2-CS3MB2
75,550
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272514ORCA20X500-F2-M1-CS3MB2
80,630
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54272523ORCA20X500-F2-M1-ZG530B2
81,350
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272532ORCA20X500-F2-M1-ZG553A2
80,870
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272548ORCA20X500-F2-M2-CS3MB2
85,710
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272557ORCA20X500-F2-ZG530A2
75,550
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272566ORCA20X500-F3
74,380
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
54272575ORCA20X500-F3-ZG530A2
81,840
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272584ORCA20X500-G2-M1
80,910
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272593ORCA20X500-G2-ZG530A2
83,290
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272602ORCA20X500-L
56,480
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272618ORCA20X500-L-CS3MA2
63,220
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272627ORCA20X500-L-CS3MB2
63,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272636ORCA20X500-L-CS4MA2
63,220
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272645ORCA20X500-L-CS4MB2
63,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272654ORCA20X500-L-CS5MA2
62,980
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272663ORCA20X500-L-CS5MB2
63,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272672ORCA20X500-L-F1
62,770
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272688ORCA20X500-L-F1-CS3MB3
73,960
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272697ORCA20X500-L-F1-M1
67,850
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272706ORCA20X500-L-F1-M1-CS3MB2
75,310
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272715ORCA20X500-L-F1-ZG530A2
70,230
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272724ORCA20X500-L-F1-ZG530B2
70,950
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272733ORCA20X500-L-F2
69,060
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272742ORCA20X500-L-G2
76,800
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272758ORCA20X500-L-G2-M1
81,880
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272767ORCA20X500-L-G2-ZG530A2
84,260
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272776ORCA20X500-L-M1
61,560
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272785ORCA20X500-L-M1-CS3MA2
68,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272794ORCA20X500-L-M1-CS3MB2
69,020
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272803ORCA20X500-L-M1-CS4MA2
68,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272812ORCA20X500-L-M1-CS4MA3
71,670
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272828ORCA20X500-L-M1-CS4MB2
69,020
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272837ORCA20X500-L-M1-ZG530A2
69,020
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272846ORCA20X500-L-M1-ZG530B2
69,740
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272855ORCA20X500-L-M1-ZG530B3
73,830
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272864ORCA20X500-L-M1-ZG553A2
69,260
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272873ORCA20X500-L-M1-ZG553A3
73,110
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272882ORCA20X500-L-M1-ZG553B2
69,980
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54272898ORCA20X500-L-ZG530A2
63,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする