曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X550シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54273083ORCA20X550
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54273092ORCA20X550-CS4MA2
63,450
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273108ORCA20X550-CS4MA3
66,820
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273117ORCA20X550-CS4MB1
60,440
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273126ORCA20X550-CS4MB2
64,170
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273135ORCA20X550-F1-CS3MA2
69,740
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273144ORCA20X550-F1-ZG530A2
70,460
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273153ORCA20X550-F2
69,290
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273162ORCA20X550-F2-CS3MA1
72,660
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273178ORCA20X550-F2-CS3MA2
76,030
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273187ORCA20X550-F2-CS3MB2
76,750
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273196ORCA20X550-F2-M1-CS3MB2
81,830
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273205ORCA20X550-F2-M1-ZG530B2
82,550
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273214ORCA20X550-F2-M1-ZG553A2
82,070
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273223ORCA20X550-F2-M2-CS3MB2
86,910
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273232ORCA20X550-F2-ZG530A2
76,750
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273248ORCA20X550-F3
75,580
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273257ORCA20X550-F3-ZG530A2
83,040
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273266ORCA20X550-G2-M1
82,110
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273275ORCA20X550-G2-ZG530A2
84,490
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273284ORCA20X550-L
57,680
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273293ORCA20X550-L-CS3MA2
64,420
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273302ORCA20X550-L-CS3MB2
65,140
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273318ORCA20X550-L-CS4MA2
64,420
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273327ORCA20X550-L-CS4MB2
65,140
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273336ORCA20X550-L-CS5MA2
64,180
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273345ORCA20X550-L-CS5MB2
64,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273354ORCA20X550-L-F1
63,970
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273363ORCA20X550-L-F1-CS3MB3
75,160
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
54273372ORCA20X550-L-F1-M1
69,050
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273388ORCA20X550-L-F1-M1-CS3MB2
76,510
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273397ORCA20X550-L-F1-ZG530A2
71,430
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273406ORCA20X550-L-F1-ZG530B2
72,150
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273415ORCA20X550-L-F2
70,260
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273424ORCA20X550-L-G2
78,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273433ORCA20X550-L-G2-M1
83,080
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273442ORCA20X550-L-G2-ZG530A2
85,460
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273458ORCA20X550-L-M1
62,760
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273467ORCA20X550-L-M1-CS3MA2
69,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273476ORCA20X550-L-M1-CS3MB2
70,220
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273485ORCA20X550-L-M1-CS4MA2
69,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273494ORCA20X550-L-M1-CS4MA3
72,870
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273503ORCA20X550-L-M1-CS4MB2
70,220
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273512ORCA20X550-L-M1-ZG530A2
70,220
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273528ORCA20X550-L-M1-ZG530B2
70,940
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273537ORCA20X550-L-M1-ZG530B3
75,030
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273546ORCA20X550-L-M1-ZG553A2
70,460
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273555ORCA20X550-L-M1-ZG553A3
74,310
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273564ORCA20X550-L-M1-ZG553B2
71,180
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54273573ORCA20X550-L-ZG530A2
65,140
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする