曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X650シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54274447ORCA20X650
59,090
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
54274456ORCA20X650-CS4MA2
65,830
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274465ORCA20X650-CS4MA3
69,200
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274474ORCA20X650-CS4MB1
62,820
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274483ORCA20X650-CS4MB2
66,550
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274492ORCA20X650-F1-CS3MA2
72,120
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274508ORCA20X650-F1-ZG530A2
72,840
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274517ORCA20X650-F2
71,670
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
54274526ORCA20X650-F2-CS3MA1
75,040
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274535ORCA20X650-F2-CS3MA2
78,410
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274544ORCA20X650-F2-CS3MB2
79,130
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274553ORCA20X650-F2-M1-CS3MB2
84,210
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274562ORCA20X650-F2-M1-ZG530B2
84,930
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274578ORCA20X650-F2-M1-ZG553A2
84,450
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274587ORCA20X650-F2-M2-CS3MB2
89,290
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274596ORCA20X650-F2-ZG530A2
79,130
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274605ORCA20X650-F3
77,960
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274614ORCA20X650-F3-ZG530A2
85,420
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274623ORCA20X650-G2-M1
84,490
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274632ORCA20X650-G2-ZG530A2
86,870
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274648ORCA20X650-L
60,060
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274657ORCA20X650-L-CS3MA2
66,800
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274666ORCA20X650-L-CS3MB2
67,520
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274675ORCA20X650-L-CS4MA2
66,800
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274684ORCA20X650-L-CS4MB2
67,520
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274693ORCA20X650-L-CS5MA2
66,560
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
54274702ORCA20X650-L-CS5MB2
67,280
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274718ORCA20X650-L-F1
66,350
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274727ORCA20X650-L-F1-CS3MB3
77,540
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274736ORCA20X650-L-F1-M1
71,430
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274745ORCA20X650-L-F1-M1-CS3MB2
78,890
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
54274754ORCA20X650-L-F1-ZG530A2
73,810
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274763ORCA20X650-L-F1-ZG530B2
74,530
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274772ORCA20X650-L-F2
72,640
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
54274788ORCA20X650-L-G2
80,380
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274797ORCA20X650-L-G2-M1
85,460
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274806ORCA20X650-L-G2-ZG530A2
87,840
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274815ORCA20X650-L-M1
65,140
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274824ORCA20X650-L-M1-CS3MA2
71,880
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274833ORCA20X650-L-M1-CS3MB2
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274842ORCA20X650-L-M1-CS4MA2
71,880
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274858ORCA20X650-L-M1-CS4MA3
75,250
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274867ORCA20X650-L-M1-CS4MB2
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274876ORCA20X650-L-M1-ZG530A2
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274885ORCA20X650-L-M1-ZG530B2
73,320
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274894ORCA20X650-L-M1-ZG530B3
77,410
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274903ORCA20X650-L-M1-ZG553A2
72,840
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274912ORCA20X650-L-M1-ZG553A3
76,690
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
54274928ORCA20X650-L-M1-ZG553B2
73,560
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54274937ORCA20X650-L-ZG530A2
67,520
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする