曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X700シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54275122ORCA20X700
60,290
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275138ORCA20X700-CS4MA2
67,030
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275147ORCA20X700-CS4MA3
70,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275156ORCA20X700-CS4MB1
64,020
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275165ORCA20X700-CS4MB2
67,750
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275174ORCA20X700-F1-CS3MA2
73,320
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275183ORCA20X700-F1-ZG530A2
74,040
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275192ORCA20X700-F2
72,870
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275208ORCA20X700-F2-CS3MA1
76,240
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275217ORCA20X700-F2-CS3MA2
79,610
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275226ORCA20X700-F2-CS3MB2
80,330
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275235ORCA20X700-F2-M1-CS3MB2
85,410
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275244ORCA20X700-F2-M1-ZG530B2
86,130
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275253ORCA20X700-F2-M1-ZG553A2
85,650
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275262ORCA20X700-F2-M2-CS3MB2
90,490
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275278ORCA20X700-F2-ZG530A2
80,330
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275287ORCA20X700-F3
79,160
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275296ORCA20X700-F3-ZG530A2
86,620
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275305ORCA20X700-G2-M1
85,690
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275314ORCA20X700-G2-ZG530A2
88,070
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
54275323ORCA20X700-L
61,260
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275332ORCA20X700-L-CS3MA2
68,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275348ORCA20X700-L-CS3MB2
68,720
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275357ORCA20X700-L-CS4MA2
68,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275366ORCA20X700-L-CS4MB2
68,720
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275375ORCA20X700-L-CS5MA2
67,760
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275384ORCA20X700-L-CS5MB2
68,480
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275393ORCA20X700-L-F1
67,550
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275402ORCA20X700-L-F1-CS3MB3
78,740
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275418ORCA20X700-L-F1-M1
72,630
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275427ORCA20X700-L-F1-M1-CS3MB2
80,090
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275436ORCA20X700-L-F1-ZG530A2
75,010
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275445ORCA20X700-L-F1-ZG530B2
75,730
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275454ORCA20X700-L-F2
73,840
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275463ORCA20X700-L-G2
81,580
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275472ORCA20X700-L-G2-M1
86,660
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275488ORCA20X700-L-G2-ZG530A2
89,040
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275497ORCA20X700-L-M1
66,340
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275506ORCA20X700-L-M1-CS3MA2
73,080
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275515ORCA20X700-L-M1-CS3MB2
73,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275524ORCA20X700-L-M1-CS4MA2
73,080
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275533ORCA20X700-L-M1-CS4MA3
76,450
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275542ORCA20X700-L-M1-CS4MB2
73,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275558ORCA20X700-L-M1-ZG530A2
73,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275567ORCA20X700-L-M1-ZG530B2
74,520
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275576ORCA20X700-L-M1-ZG530B3
78,610
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275585ORCA20X700-L-M1-ZG553A2
74,040
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275594ORCA20X700-L-M1-ZG553A3
77,890
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275603ORCA20X700-L-M1-ZG553B2
74,760
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54275612ORCA20X700-L-ZG530A2
68,720
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする