ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X850シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54277168ORCA20X850
63,890
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
54277177ORCA20X850-CS4MA2
70,630
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277186ORCA20X850-CS4MA3
74,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277195ORCA20X850-CS4MB1
67,620
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277204ORCA20X850-CS4MB2
71,350
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277213ORCA20X850-F1-CS3MA2
76,920
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277222ORCA20X850-F1-ZG530A2
77,640
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277238ORCA20X850-F2
76,470
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
54277247ORCA20X850-F2-CS3MA1
79,840
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277256ORCA20X850-F2-CS3MA2
83,210
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277265ORCA20X850-F2-CS3MB2
83,930
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277274ORCA20X850-F2-M1-CS3MB2
89,010
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277283ORCA20X850-F2-M1-ZG530B2
89,730
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277292ORCA20X850-F2-M1-ZG553A2
89,250
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
54277308ORCA20X850-F2-M2-CS3MB2
94,090
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277317ORCA20X850-F2-ZG530A2
83,930
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277326ORCA20X850-F3
82,760
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277335ORCA20X850-F3-ZG530A2
90,220
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277344ORCA20X850-G2-M1
89,290
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277353ORCA20X850-G2-ZG530A2
91,670
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277362ORCA20X850-L
64,860
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277378ORCA20X850-L-CS3MA2
71,600
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277387ORCA20X850-L-CS3MB2
72,320
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277396ORCA20X850-L-CS4MA2
71,600
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277405ORCA20X850-L-CS4MB2
72,320
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277414ORCA20X850-L-CS5MA2
71,360
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277423ORCA20X850-L-CS5MB2
72,080
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277432ORCA20X850-L-F1
71,150
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277448ORCA20X850-L-F1-CS3MB3
82,340
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277457ORCA20X850-L-F1-M1
76,230
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277466ORCA20X850-L-F1-M1-CS3MB2
83,690
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277475ORCA20X850-L-F1-ZG530A2
78,610
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277484ORCA20X850-L-F1-ZG530B2
79,330
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277493ORCA20X850-L-F2
77,440
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277502ORCA20X850-L-G2
85,180
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277518ORCA20X850-L-G2-M1
90,260
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
54277527ORCA20X850-L-G2-ZG530A2
92,640
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277536ORCA20X850-L-M1
69,940
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277545ORCA20X850-L-M1-CS3MA2
76,680
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277554ORCA20X850-L-M1-CS3MB2
77,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277563ORCA20X850-L-M1-CS4MA2
76,680
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277572ORCA20X850-L-M1-CS4MA3
80,050
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277588ORCA20X850-L-M1-CS4MB2
77,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277597ORCA20X850-L-M1-ZG530A2
77,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277606ORCA20X850-L-M1-ZG530B2
78,120
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277615ORCA20X850-L-M1-ZG530B3
82,210
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277624ORCA20X850-L-M1-ZG553A2
77,640
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277633ORCA20X850-L-M1-ZG553A3
81,490
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277642ORCA20X850-L-M1-ZG553B2
78,360
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54277658ORCA20X850-L-ZG530A2
72,320
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする