曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X950シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54278525ORCA20X950
66,290
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278534ORCA20X950-CS4MA2
73,030
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278543ORCA20X950-CS4MA3
76,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278552ORCA20X950-CS4MB1
70,020
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278568ORCA20X950-CS4MB2
73,750
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278577ORCA20X950-F1-CS3MA2
79,320
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278586ORCA20X950-F1-ZG530A2
80,040
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278595ORCA20X950-F2
78,870
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278604ORCA20X950-F2-CS3MA1
82,240
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278613ORCA20X950-F2-CS3MA2
85,610
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278622ORCA20X950-F2-CS3MB2
86,330
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278638ORCA20X950-F2-M1-CS3MB2
91,410
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278647ORCA20X950-F2-M1-ZG530B2
92,130
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278656ORCA20X950-F2-M1-ZG553A2
91,650
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278665ORCA20X950-F2-M2-CS3MB2
96,490
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278674ORCA20X950-F2-ZG530A2
86,330
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278683ORCA20X950-F3
85,160
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278692ORCA20X950-F3-ZG530A2
92,620
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278708ORCA20X950-G2-M1
91,690
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278717ORCA20X950-G2-ZG530A2
94,070
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278726ORCA20X950-L
67,260
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278735ORCA20X950-L-CS3MA2
74,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278744ORCA20X950-L-CS3MB2
74,720
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278753ORCA20X950-L-CS4MA2
74,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278762ORCA20X950-L-CS4MB2
74,720
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278778ORCA20X950-L-CS5MA2
73,760
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278787ORCA20X950-L-CS5MB2
74,480
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278796ORCA20X950-L-F1
73,550
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278805ORCA20X950-L-F1-CS3MB3
84,740
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278814ORCA20X950-L-F1-M1
78,630
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278823ORCA20X950-L-F1-M1-CS3MB2
86,090
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278832ORCA20X950-L-F1-ZG530A2
81,010
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278848ORCA20X950-L-F1-ZG530B2
81,730
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278857ORCA20X950-L-F2
79,840
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278866ORCA20X950-L-G2
87,580
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278875ORCA20X950-L-G2-M1
92,660
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278884ORCA20X950-L-G2-ZG530A2
95,040
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278893ORCA20X950-L-M1
72,340
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278902ORCA20X950-L-M1-CS3MA2
79,080
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
54278918ORCA20X950-L-M1-CS3MB2
79,800
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278927ORCA20X950-L-M1-CS4MA2
79,080
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278936ORCA20X950-L-M1-CS4MA3
82,450
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278945ORCA20X950-L-M1-CS4MB2
79,800
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278954ORCA20X950-L-M1-ZG530A2
79,800
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278963ORCA20X950-L-M1-ZG530B2
80,520
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278972ORCA20X950-L-M1-ZG530B3
84,610
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278988ORCA20X950-L-M1-ZG553A2
80,040
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54278997ORCA20X950-L-M1-ZG553A3
83,890
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54279006ORCA20X950-L-M1-ZG553B2
80,760
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54279015ORCA20X950-L-ZG530A2
74,720
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする