曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X250シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54289122ORCA25X250
55,510
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
54289138ORCA25X250-CS3MA2
62,250
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289147ORCA25X250-CS3MB2
62,970
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289156ORCA25X250-CS3MB3
66,700
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289165ORCA25X250-CS4MA1
58,880
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289174ORCA25X250-CS4MA2
62,250
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289183ORCA25X250-CS4MA3
65,620
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289192ORCA25X250-CS4MB1
59,240
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289208ORCA25X250-CS4MB2
62,970
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289217ORCA25X250-CS5MB2
62,730
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289226ORCA25X250-F1
62,040
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289235ORCA25X250-F1-ZG530A2
69,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289244ORCA25X250-F2
68,570
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289253ORCA25X250-F2-CS4MA2
75,310
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289262ORCA25X250-F2-CS4MB2
76,030
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289278ORCA25X250-F2-M1
73,890
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289287ORCA25X250-F2-M1-CS4MB2
81,350
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289296ORCA25X250-F3-M1-CS3MA2
87,160
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289305ORCA25X250-F3-M1-ZG530A2
87,880
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289314ORCA25X250-F3-M1-ZG530B2
88,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289323ORCA25X250-F3-ZG530B2
83,280
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289332ORCA25X250-F3-ZG553A1
78,950
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289348ORCA25X250-G2
76,090
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289357ORCA25X250-L
56,720
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289366ORCA25X250-L-CS3MA2
63,460
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289375ORCA25X250-L-CS3MB2
64,180
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289384ORCA25X250-L-CS3MB3
67,910
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289393ORCA25X250-L-CS4MA1
60,090
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289402ORCA25X250-L-CS4MA3
66,830
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289418ORCA25X250-L-CS4MB1
60,450
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289427ORCA25X250-L-CS4MB2
64,180
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289436ORCA25X250-L-CS4MB3
67,910
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289445ORCA25X250-L-CS5MB2
63,940
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289454ORCA25X250-L-F1
63,250
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289463ORCA25X250-L-F1-CS3MA2
69,990
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289472ORCA25X250-L-F1-CS4MA3
73,360
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
54289488ORCA25X250-L-F1-M1
68,570
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289497ORCA25X250-L-F1-M1-CS3MB2
76,030
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289506ORCA25X250-L-F1-ZG530A1
66,980
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289515ORCA25X250-L-F1-ZG553A3
74,800
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289524ORCA25X250-L-F1-ZG553B2
71,670
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289533ORCA25X250-L-F2
69,780
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289542ORCA25X250-L-F2-ZG530A2
77,240
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289558ORCA25X250-L-F2-ZG530B1
73,870
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
54289567ORCA25X250-L-F3-CS3MA2
83,050
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289576ORCA25X250-L-F3-ZG553B2
84,730
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289585ORCA25X250-L-M1-CS3MA1
65,410
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289594ORCA25X250-L-M1-CS3MA2
68,780
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289603ORCA25X250-L-M1-CS3MA3
72,150
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54289612ORCA25X250-L-M1-CS3MB2
69,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする