ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54293322ORCA25X500
62,820
57,980
63,778(税込)
当日出荷
54293338ORCA25X500-CS3MA2
69,560
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293347ORCA25X500-CS3MB2
70,280
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293356ORCA25X500-CS3MB3
74,010
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
54293365ORCA25X500-CS4MA1
66,190
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293374ORCA25X500-CS4MA2
69,560
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293383ORCA25X500-CS4MA3
72,930
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293392ORCA25X500-CS4MB1
66,550
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293408ORCA25X500-CS4MB2
70,280
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293417ORCA25X500-CS5MB2
70,040
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293426ORCA25X500-F1
69,350
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293435ORCA25X500-F1-ZG530A2
76,810
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293444ORCA25X500-F2
75,880
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293453ORCA25X500-F2-CS4MA2
82,620
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293462ORCA25X500-F2-CS4MB2
83,340
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293478ORCA25X500-F2-M1
81,200
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293487ORCA25X500-F2-M1-CS4MB2
88,660
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293496ORCA25X500-F3-M1-CS3MA2
94,470
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293505ORCA25X500-F3-M1-ZG530A2
95,190
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293514ORCA25X500-F3-M1-ZG530B2
95,910
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293523ORCA25X500-F3-ZG530B2
90,590
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293532ORCA25X500-F3-ZG553A1
86,260
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293548ORCA25X500-G2
83,400
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293557ORCA25X500-L
64,030
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54293566ORCA25X500-L-CS3MA2
70,770
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293575ORCA25X500-L-CS3MB2
71,490
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293584ORCA25X500-L-CS3MB3
75,220
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293593ORCA25X500-L-CS4MA1
67,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293602ORCA25X500-L-CS4MA3
74,140
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293618ORCA25X500-L-CS4MB1
67,760
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293627ORCA25X500-L-CS4MB2
71,490
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293636ORCA25X500-L-CS4MB3
75,220
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293645ORCA25X500-L-CS5MB2
71,250
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293654ORCA25X500-L-F1
70,560
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293663ORCA25X500-L-F1-CS3MA2
77,300
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293672ORCA25X500-L-F1-CS4MA3
80,670
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293688ORCA25X500-L-F1-M1
75,880
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293697ORCA25X500-L-F1-M1-CS3MB2
83,340
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293706ORCA25X500-L-F1-ZG530A1
74,290
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293715ORCA25X500-L-F1-ZG553A3
82,110
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293724ORCA25X500-L-F1-ZG553B2
78,980
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293733ORCA25X500-L-F2
77,090
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293742ORCA25X500-L-F2-ZG530A2
84,550
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293758ORCA25X500-L-F2-ZG530B1
81,180
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293767ORCA25X500-L-F3-CS3MA2
90,360
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293776ORCA25X500-L-F3-ZG553B2
92,040
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293785ORCA25X500-L-M1-CS3MA1
72,720
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293794ORCA25X500-L-M1-CS3MA2
76,090
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293803ORCA25X500-L-M1-CS3MA3
79,460
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54293812ORCA25X500-L-M1-CS3MB2
76,810
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする