ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X450シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X450シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動形内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54309937ORCA32X450-CS3MA1
83,630
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309946ORCA32X450-CS3MB1
83,990
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309955ORCA32X450-CS3MB2
87,720
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309964ORCA32X450-CS4MA1
83,630
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309973ORCA32X450-CS4MA2
87,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309982ORCA32X450-CS4MB2
87,720
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309998ORCA32X450-F2
93,820
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310007ORCA32X450-F2-CS3MA2
100,560
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310016ORCA32X450-F2-M1
99,270
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310025ORCA32X450-F2-M1-CS4MA3
109,380
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310034ORCA32X450-F2-M1-ZG530A2
106,730
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310043ORCA32X450-F3
100,600
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310052ORCA32X450-F3-M1-CS4MA2
112,790
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310068ORCA32X450-G4-CS4MB2
129,840
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310077ORCA32X450-L-CS3MA3
91,820
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310086ORCA32X450-L-CS3MB2
89,170
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310095ORCA32X450-L-CS3MB4
96,630
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310104ORCA32X450-L-CS4MA2
88,450
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310113ORCA32X450-L-CS4MB2
89,170
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310122ORCA32X450-L-CS5MB2
88,930
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310138ORCA32X450-L-F1
88,490
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310147ORCA32X450-L-F1-CS4MA2
95,230
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310156ORCA32X450-L-F1-CS4MB2
95,950
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310165ORCA32X450-L-F1-M1-CS3MB2
101,400
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310174ORCA32X450-L-F2-M1
100,720
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310183ORCA32X450-L-M1
87,160
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310192ORCA32X450-L-M1-CS3MA2
93,900
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310208ORCA32X450-L-M1-CS3MA3
97,270
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310217ORCA32X450-L-M1-CS3MA4
100,640
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310226ORCA32X450-L-M1-CS3MB2
94,620
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310235ORCA32X450-L-M1-CS4MA2
93,900
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310244ORCA32X450-L-M1-CS4MB2
94,620
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310253ORCA32X450-L-M1-CS4MB4
102,080
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310262ORCA32X450-L-M1-ZG530A2
94,620
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310278ORCA32X450-L-M1-ZG530A3
98,350
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310287ORCA32X450-L-M1-ZG530B2
95,340
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310296ORCA32X450-L-M1-ZG553B2
95,580
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310305ORCA32X450-L-M2-CS3MA3
102,720
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310314ORCA32X450-L-M2-CS3MB2
100,070
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310323ORCA32X450-L-ZG530A2
89,170
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310332ORCA32X450-L-ZG530B2
89,890
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310348ORCA32X450-L-ZG553B3
94,340
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310357ORCA32X450-M1
85,710
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310366ORCA32X450-M1-CS4MA2
92,450
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310375ORCA32X450-M1-CS4MB2
93,170
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310384ORCA32X450-M1-ZG530A2
93,170
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310393ORCA32X450-M1-ZG530B2
93,890
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310402ORCA32X450-M1-ZG530B3
97,980
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310418ORCA32X450-M1-ZG553A2
93,410
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310427ORCA32X450-M1-ZG553B2
94,130
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする